Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselmarken
>
Artikel
Kennzeichnungsmarken, blanko, mit Bohrung, glatt, Aluminium (1mm), Ø30mm, 100/VE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-178527
Hersteller:
Schnürle
Herst.-Nr.:
J201A1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmarken
Schlüsselmarken
Ventilanhänger
Kennzeichnungsmarken, blanko, mit Bohrung, glatt, Aluminium (1mm), Ø30mm, 100/VE
Kennzeichnungsmarken, blanko, glatt, mit 1 Bohrung, Material: Aluminium, Materialstärke: 1 mm, Druchmesser: 30 mm, Durchmesser Bohrung: 4 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
silber
Grundmaterial:
Aluminium
Lieferform:
VE
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Ventilkennzeichnung
>
Kennzeichnungsmarken
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsselkennzeichnungen
,
blanko
,
Werkzeugmarken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4556*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüsselringe, silber, Stahl, Ø 25mm, 10/VE
Erwin Paulat
SR25/10
€ 4,74*
Zubehör
Schlüsselringe, silber, Stahl, Ø 30mm, 10/VE
Erwin Paulat
SR30/10
€ 5,19*
Zubehör
Schlüsselringe, Stahl, verschiedene Durchmesser, 10/VE
Erwin Paulat
SR-MIX
€ 0,512*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.