Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Vollmaske FPS 7000, gemäß EN 136 Klasse 3, EN 137 Typ 2, ohne Filter, schwarz, Kunststoff, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17857
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56310
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Dräger Vollmaske FPS 7000, Kat.III, ohne Filter, schwarz, Kunststoff, 600g

Dräger Vollmaske FPS 7000, Kategorie III, gemäß EN 136 Klasse 3, EN 137 Typ 2, ohne Filter, Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148/1, schnelles und einfachen An- und Ablegendurch 5-Punkt-Bebänderung, großflächige Sichtscheibe mit 180° Winkel, angenehmer Sitz, doppelter Dichtrahmen, verzerrungs- und beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe, Farbe:schwarz, Material: Maskenkörper aus hautverträglichem EPDM-Kunststoff, Gewicht: ca. 600 g (ohne Filter), Lieferung ohne Filter
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Kategorie:
Vollmaske
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger vollmaske rd 40, filter für gebläsefiltergerät, gebläsefiltergeräte-filter dräger, Schutzausrüstungen, Vollmasken, Schutzkleidung, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Atemschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,45*
€ 240,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 240,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,59*
€ 241,46*
Lager 114
Frei Haus
ab € 250,77*
€ 298,05*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,94*
€ 334,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
R53680
ab € 45,89*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.