| |
|
| Artikel-Nr.: 114-181029 Herst.-Nr.: 78-110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell ActivArmr® Kälteschutzhandschuh 78-110, Kat.III, weiß, 225mm, Größe 9
Ansell ActivArmr® Kälteschutzhandschuh 78-110, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 214XA, EN 511 Level 010, EN 407 Level X1XXXX, mit Strickbund, lebensmittelunbedenklich, für Arbeiten bei Kälte, spezielle Hohlfasern bilden für die Haut eine isolierende Thermoschutzbarriere, schnelle Ableitung von Schweiß, beidhändig tragbar, waschbar bis 40°C, Farbe: weiß, Material: Polyester, Länge: ca. 225 mm, Größe: 9 Weitere Informationen: | | Norm: | EN 511 | EN 407 | EN 388 | Größe 1 - 12: | 9,0 | Kategorie: | Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, handschuhe synthetisch gr.9, polyester handschuhe, ansell handschuhe synthetisch, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Food-Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| |