Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18165 Herst.-Nr.: 154504 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| tarifold Hängetafel mit Öse, gelb, Stahldrahtrahmen, DIN A4, 5/VE
tarifold Hängetafel mit Öse, schnell zu bestücken, auffällig durch farbigen Rahmen, Farbe: gelb, Material: Stahldrahtrahmen mit farbigem Kunststoff ummantelt, reflexfreier durchsichtiger PVC-Folie, verchromtes Metallhäckchen, Format: DIN A4, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück Weitere Informationen: | | Sorte: | Aushangsystem | Grundfarbe: | gelb | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzapfentasche, Ablagetasche, Hängeprospekttaschen, Hängesichttafel, Hängetafel, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 gelb, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttaschen, Sichthüllen, DIN A4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,87* | € 18,48* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,57* | € 24,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 23,36* | € 32,73* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 24,02* | € 39,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,76* | € 46,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,804* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|