| |
|
| Artikel-Nr.: 114-182208 Herst.-Nr.: 2860 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einweg-Besucherschuh, Kat.I, mit Gummizug, weiß/blau, Polypropylen, 200/VE
Einweg-Besucherschuh, Kategorie I, mit Gummizug, stabile Laufsohle, Farbe: blau, Material Sohle: CPE, wasserdicht, rutschhemmende Struktur, Farbe Oberteil: weiß, Material: Polypropylen, luftdurchlässig, Materialstärke: 40 my, Größe: 16,5 x 40 cm, 1 Verpackungseinheit = 200 Stück Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Zubehör | Farbe Bekleidung: | Weiß | Material Bekleidung: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe blau, einmalüberschuhe, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz |
| | |
| |