Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180°-Spiegel, Acrylglas, gewölbt, schlagfest, 1/2 Ø 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18245
Hersteller:
     Daresco
Herst.-Nr.:
     4.4150.800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
180°-Spiegel, Acrylglas, gewölbt, schlagfest, 1/2 Ø 800mm

180°-Spiegel, für gute Übersicht an Stirnseiten, zur Befestigung an Wänden und Decken, Material: Acrylglas, gewölbt, 1/2 Durchmesser: 800 mm, Beobachterabstand: 5 - 8 m,sichtbarer Bereich: 10 - 15 qm, Gewicht: 1,25 kg, Lieferung ohne Wandarm zur Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 180°, Verkehrsspiegel, Halbkugelspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Daresco
4.4150.450
ab € 97,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.