Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilflechter Atlantik Winschenschot, scheuerfest, höchste Festigkeit, Birolen, Ø10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1835
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     169010W
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Seilflechter Atlantik Winschenschot,scheuerfest,höchste Festigkeit,Birolen,Ø10mm

Seilflechter Atlantik Winschenschot, scheuerfest, höchste Festigkeit, Material: Kernmantelgeflecht aus Birolen, Seildurchmesser: 10 mm, maximale Länge: 200 m
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, polyester-seil 200 m, polyester seil, Seile, Tauwerk, Stricke, Strick, Seilflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seilflechter-Tauwerk
523110
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.