Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege,2-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,mittelblau,1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-19016
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0153-MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Untersuchungsliege,2-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,mittelblau,1900x700x680mm

Untersuchungsliege, 2-teilig, Kopfteil ist verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, Farbe: mittelblau, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
mittelblau
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 329,46*
€ 374,92*
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 369,70*
€ 417,72*
Lager 114
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 506,83*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,83*
€ 603,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 316,55*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,41*
Zubehör
HexArmor
6001009
ab € 83,27*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 15,16*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,77*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0147-MBL
ab € 327,86*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,25*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0155-MBL
ab € 354,62*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0143-MBL
ab € 493,95*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0146-MBL
ab € 446,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.