| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-190262 Herst.-Nr.: 7690N2TF5B75 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIOEN Fleecejacke Tobado, blau, Mischgewebe, Größe M
SIOEN Fleecejacke Tobado, gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C2P1 und EN 14116 flammenhemmend,gemäß EN 1149 antistatisch, gemäß EN 14058 kälteschützend, hochstehender Kragen, mitReißverschluss und Klettbandpatte, 2 eingesetzte Taschen und 2 Innentaschen, eingesetzte Ärmel, Gummizug am Ärmelende, Kordelzug im Untersaum, gesteppte Nähte, Farbe: marine, Material: doppelseitiges Fleece: 54% Protex, 34, 2% FR Baumwolle, 10% Polyamid,Grammatur: 310 g/qm, Größe: M |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |