| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-190425 Herst.-Nr.: 4367 125 846 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overall MultiProof® Plus Komfort, Kategorie III, marine, Größe 64/66
Overall MultiProof® Plus Komfort, Kategorie III, flammhemmend gemäß EN ISO 11611, Schweißerschutz gemäß EN ISO 11612, antistatisch gemäß EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, gemäß EN 61482-2, rechte Brusttasche mit integrierter Handytasche, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, rundumlaufender Reflexstreifen, Farbe: marine, Material: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser, Grammatur: 320 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: 64/66 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, flammschutz overall, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |