| |
|
| Artikel-Nr.: 114-1935 Herst.-Nr.: 1140 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| teXXor® Schutzhandschuh NASHORN,Kat.II,EN 420,EN 388,gelb,Schweinsleder,Größe 10
teXXor® Schutzhandschuh NASHORN, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2122, hoheFlexibilität, sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung, gummierteStulpe, Gummizug auf Handrücken, Farbe: gelb, Material: Schweinsvollleder und Drell aus Baumwolle, Länge: ca. 26 cm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material außen: | Leder | Norm: | EN 420 | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schweinslederhandschuh größe 10, schweinslederhandschuhe, Handschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| |