Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 44
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-199444
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
728531
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 44
ELTEN Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen/Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, BOA® Verschlusssystem, metallfreier Durchtrittschutz, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD, grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFEGUARD, extraweite Passform, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, Textilfutter, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
44
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
elten halbschuh s3 größe 44
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
,
Schuhe
,
Arbeitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,42*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,65*
€ 191,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,70*
€ 185,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,45*
€ 169,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,88*
€ 146,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,42*
€ 131,40
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elten 728531 Sicherheitsschuh Erwachsener
ELTEN
728531
ab € 75,60*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 39
ELTEN
728531
ab € 110,11*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 40
ELTEN
728531
ab € 110,16*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 41
ELTEN
728531
ab € 110,80*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 42
ELTEN
728531
ab € 110,15*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 43
ELTEN
728531
ab € 110,72*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 45
ELTEN
728531
ab € 110,40*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 46
ELTEN
728531
ab € 109,90*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 47
ELTEN
728531
ab € 109,73*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 48
ELTEN
728531
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen