Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Berufsstiefel
>
Artikel
STEITZ Winterstiefel Grönland, S2 SRC, schwarz, Vollrindleder, NB, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-200242
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
GROENLANDNB42P
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ Winterstiefel Grönland,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Vollrindleder,NB,Größe 42
STEITZ Sicherheitswinterstiefel Grönland, S2 SRC CI HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Mittelschnürung, Reißverschluss an der Seite, Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality, auswechselbareVlies-Einlegesohle, Echtleder-Brandsohle, Perbunan Alpine Laufsohle anthrazit, rutschhemmend, hohe Schnittfestigkeit, hitzebeständig bis 220°C, Farbe: schwarz, Material:Vollrindleder, Weblammfütterung, Gewicht: ca. 1800 g/Paar, Weite: NB, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
42
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
winterstiefel s2 größe 42
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.42
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitsstiefel
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Arbeitsschuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Vollrindleder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,57*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,14*
€ 185,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,59*
€ 182,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,14*
€ 169,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,82*
€ 141,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,57*
€ 125,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ Winterstiefel Grönland, S2 SRC, schwarz, Vollrindleder, NB, Größe 43
Steitz
GROENLANDNB43P
ab € 105,18*
Sonstiges
STEITZ Winterstiefel Grönland, S2 SRC, schwarz, Vollrindleder, NB, Größe 44
Steitz
GROENLANDNB44P
ab € 105,63*
Sonstiges
STEITZ Winterstiefel Grönland, S2 SRC, schwarz, Vollrindleder, NB, Größe 45
Steitz
GROENLANDNB45P
ab € 105,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen