Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitssandale anatom 2616, S1, SRC, weiß, Microfaser, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-203242
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitssandale anatom 2616,S1,SRC,Kat.II,weiß,Microfaser,Größe 42

ABEBA ESD-Sicherheitssandale anatom 2616, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, verstellbare Klettverschlüsse im Ristbereich, perforiert, acc-Einlegesohle, Reflektorstreifen, Farbe: weiß, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Marke:
ABEBA
Größe:
42
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,73*
€ 138,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,74*
€ 122,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 63,42*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,46*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,47*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,45*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.