Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel RENZO Mid, 765841, S3 SRC, schwarz, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-209150
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel RENZO Mid, 765841, Kategorie II, S3 SRC, schwarz, Größe 50

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel RENZO Mid, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung/Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, Kragenpolsterung, PU-Spitzenschutz, ganzflächige Einlegesohle, antistatische ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, 2-Schichten- Profilsohle SAFETY-GRIP, Lauf- und Zwischensohle aus PU, rutschhemmend, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Textilfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
50
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,38*
€ 114,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 48,34*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,36*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,22*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,26*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,37*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,36*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,19*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,29*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,32*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,32*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,18*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,20*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,33*
Sonstiges
ELTEN
765841
ab € 74,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.