Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh LOGAN blue Low, 729425, S1 SRC, blau, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-211544
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729425
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh LOGAN blue Low,729425,S1 SRC,Kat.II,blau,Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh LOGAN blue Low, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, rutschhemmende, dämpfende TPU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -30°C, öl- und kraftstoffbeständig, Farbe: blau, Material: Meshmaterial, klimaregulierendes Textilmaterial, schnelltrocknend, formbeständig, Gewicht: ca. 1142 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
44
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,81*
€ 185,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,16*
€ 181,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,29*
€ 163,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,40*
€ 142,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,96*
€ 126,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.