Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 1902/1903, EN 166, farblos, Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2132
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     10190201
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Ersatzscheibe für Gesichtsschutzsch...
Visierscheibe
Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 1902/1903, Kat.II, farblos, Polycarbonat

Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 1902/1903, Kategorie II, gemäß EN 166, Material: farbloses, kratzfestes Polycarbonat, Materialstärke: 1,0 mm, Gewicht: ca. 100 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzschirme, Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Ersatzscheibe, Persönliche Schutzausrüstung, Gesichtsschutzschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.