Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty, A4422B1, Kat.II, S5 AN SRA, gelb, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-217842
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A4422B1.ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 42

DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-4-3 Klasse 2 um vor elektrostatischer Entladung zu schützen, für den Einsatz unter Schutzanzügen gemäß EN 943-1 zertifiziert, mit Stahl-Zehenschutzkappe, abriebresistente und rutschzertifizierte Außensohle, Stoßdämpfungin der Fersenregion, Stahl-Zwischensohle, wasserdicht, Farbe: gelb, Material: PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk, Gewicht: ca. 2450 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Marke:
Dunlop
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.