Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 business, 84282, Kat.II, S3 SRC, Weite 11, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-218340
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8428240
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 business, 84282, Kat.II, S3 SRC, Weite 11, Größe 40

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 business, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderung der Laufsohle, mit Stahl-Zehenschutzkappe, atmungsaktiv, gepolsterte Lasche und Schaftabschluss, leicht und flexibel, ergonomisch gestaltete PU-Laufsohle, sehr gute Rutschhemmung, hitzebeständige PUR-Sohle, silikonfrei, Farbe: dunkelblau, Material: Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Gewicht: ca. 1430 g/Paar, Weite: 11, Größe: 40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, halbschuh uvex sport s3 weite11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Fußschutz, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, EN ISO 20345, ESD-Schuhe, Schutzausrüstungen, Schutzhalbschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 6,95*
ab € 48,57*
€ 60,82*
€ 4,00*
ab € 75,00*
€ 92,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,91*
€ 92,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,62*
€ 93,38*
Lager 114
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 131,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,37*
€ 156,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,48*
€ 150,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,93*
€ 137,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9515740
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9515840
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9515940
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599799
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.