Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 business, 84282, Kat.II, S3 SRC, Weite 11, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-218342
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
8428242
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 business, 84282, Kat.II, S3 SRC, Weite 11, Größe 42
uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 business, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderung der Laufsohle, mit Stahl-Zehenschutzkappe, atmungsaktiv, gepolsterte Lasche und Schaftabschluss, leicht und flexibel, ergonomisch gestaltete PU-Laufsohle, sehr gute Rutschhemmung, hitzebeständige PUR-Sohle, silikonfrei, Farbe: dunkelblau, Material: Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Gewicht: ca. 1430 g/Paar, Weite: 11, Größe: 42
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
halbschuh uvex sport s3 weite11
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Fußschutz
,
Sicherheitshalbschuh
,
Halbschuh
,
EN ISO 20345
,
ESD-Schuhe
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
4 Tage
40
pro Paar
€ 6,95*
ab € 48,45*
€ 60,47*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 74,84*
€ 89,97*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 75,40*
€ 89,98*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 75,21*
€ 90,03*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 131,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,11*
€ 156,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,27*
€ 150,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,61*
€ 137,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,50*
€ 123,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,74* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95157 schwarz, rot Weite 10 Größe 42
uvex
9515742
ab € 4,17*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95158 schwarz, weiß Weite 11 Größe 42
uvex
9515842
ab € 4,17*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95159 schwarz, blau Weite 12 Größe 42
uvex
9515942
ab € 4,17*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95997 schwarz, 100 cm
uvex
9599799
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen