Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgirlande, wiederverwendbar, rot/weiß, Kunststoff, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-22528
Hersteller:
     August Grote
Herst.-Nr.:
     5700-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgirlande
Absperrgirlande, wiederverwendbar, rot/weiß, Kunststoff, 10m

Absperrgirlande, für kurzfristige Absperrmaßnahmen, wiederverwendbar, optisch wirkungsvolle Absperrung, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoff, Länge: 10 m
Weitere Suchbegriffe: Absperrbänder, Folienabsperrbänder, Flatterband, sperrband, Absperrband, Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 130,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 167,05*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Grote
5700-2
ab € 72,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.