Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® ESD-Schuh TeamStar, 5311, Kat.II, S3, schwarz/rot, Weite 11, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-225547
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5311
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNEX® ESD-Schuh TeamStar, 5311, Kat.II, S3, schwarz/rot, Weite 11, Größe 47

RUNNEX® ESD-Sicherheitshalbschuh TeamStar, Kategorie II, S3 SRC, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreierDurchtrittschutz, RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Schaftrand und Lasche gepolstert, PU-Laufsohle, mit PU-Zwischensohle, öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz/rot, Material: hydrophobiertes Microfaser- und Textilmaterial, SPORTY-Funktionsfutter, Weite: 11, Größe: 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,04*
€ 138,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,85*
€ 136,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,29*
€ 130,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,64*
€ 107,86
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
5311
ab € 89,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.