Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane Extrem Stark, laminierte Oberfläche, grün/blau, Polyethylen, 2x3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-22590
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX150-2X3-GRÜN/BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Extrem Stark, laminierte Oberfläche, grün/blau, Polyethylen, 2x3m

Abdeckplane Extrem Stark, 3-fach über Kreuz laminierter Folie, 100 % wasser- und frostsicher, hitzeversiegelte Oberfläche, ultraschallgeschweißte Ösen und 2-lagig verschweißter Planenrand, Abstand der Ösen ca. 50 cm, Farbe: grün/blau, Material: 100 % recycelbares Polyethylen, Format: 2 x 3 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Gewebeplanen, Kunststoffplanen, Bedeckungen, Kunststoffplane, Abdeckfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX150-3X4-GRÜN/BLAU
ab € 60,35*
Sonstiges
Bio Green
RX150-4X6-GRÜN/BLAU
ab € 86,15*
Sonstiges
Bio Green
RX150-6X10-GRÜN/BLAU
ab € 179,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.