Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Damen-und Herren Sandale, 4085, Kat.II, EN ISO 20347, schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-231643
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Damen-und Herren Sandale,4085,Kat.II,EN ISO 20347,schwarz,Größe 43

ABEBA ESD-Damen- und Herren Sandale, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, 2 verstellbare Ristriemen, Klettverschluss, geruchs- und bekterienhemmend, Korkfußbett, öl- und benzinbeständig, metallfrei, rutschhemmende Spezialgummi-Sohle, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, futterlos, Gewicht: ca. 960 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
43
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 36,89*
€ 48,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,96*
€ 54,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,22*
€ 55,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,84*
€ 61,98*
Lager 114
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 76,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4080-34
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.