Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuh
>
Artikel
Schutzhandschuh Non-Slip,Kategorie II,Clarino®-Kunstleder,250mm,Größe L
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-23493
Hersteller:
Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
1930/Gr.L
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
lederhandschuhe l
Schutzhandschuh Non-Slip,Kategorie II,Clarino®-Kunstleder,250mm,Größe L
Schutzhandschuh Non-Slip, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121X, Klettverschluss, atmungsaktiver, elastischer Elasthan-Handrücken, Neopren-Knöchelschutz, verstärkter Daumen und Zeigefinger, guter Tragekomfort und Tastempfinden, Hangelenkstütze, Innenhand mit ergonomisch gestalteten Silikon-Anti-Rutsch-Belägen, waschbar, Material außen: hochwertiges Clarino®-Kunstleder, Material innen: Terry-Cotton-Schweißabsorber, Länge: ca. 250 mm, Größe: L
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
lederhandschuh
,
leipold und döhle lederhandschuhe
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhhalter Kroschke, mit Clip, blau, Kunststoff, 130x35x18mm, 18g
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen