| |
|
| Artikel-Nr.: 114-23496 Herst.-Nr.: 096103091X EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KCL Schnittschutz-Armschützer ArMEX® 961, Kategorie II, gelb, Para-Aramid, 420mm
KCL Schnittschutz-Armschützer ArMEX® 961, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1X4XC, EN420, bietet einen hohen Schnittschutz im Unterarm und Pulsbereich, Hitzeschutz bis 100°C, mit Daumenloch, angenehmer Tragekomfort, ideal zur Kombination mit Schnitt- oder Hitzeschutzhandschuhen, Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung, waschbar, Farbe: gelb, Material: Para-Aramidgewebe, doppellagig, nahtlos gestrickt, Länge: ca. 420 mm Weitere Informationen: | | Norm: | EN 407 | EN 388 | Kategorie: | Schnittschutzhandschuh | Marke: | KCL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, kcl armschützer, hitzeschutz armschoner, armschützer kategorie 2, Handschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz, Persönliche Schutzausrüstung |
| | |
| |