Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilflechter Polypropylenseil, 3-schäftig, gelb/schwarz, Ø 8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23527
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     272008GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Seilflechter Polypropylenseil, 3-schäftig, gelb/schwarz, Ø 8mm

Seilflechter Polypropylenseil, 3-schäftig, öl- und wasserfest, schwimmfähig, Farbe: 2 Litzen gelb, 1 Litze schwarz, Material: Polypropylen, Mindestbruchkraft: 1000 daN, Nutzlast: ca. 100 kg, Durchmesser: 8 mm, Meterware, maximal lieferbare Länge: 220 Meter, individuell zugeschnittene Seile sind vom Umtausch ausgeschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
KSI_23604
ab € 134,83*
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
272008WR
ab € 0,90*
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
KSI_23603
ab € 134,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.