Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutzjacke Savona, EN ISO 20471, gelb/marine, Polyester, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-240156
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00930-880
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe L

MASCOT® Warnschutzjacke Savona, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, wind- und wasserdicht gemäß EN 343, Klasse 3/3, Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Rippenbündchen an den Handgelenken mit Wetterschutzleiste, regulierbarer Gummizug, verklebte Nähte, abnehmbares Steppfutter, fluoreszierend, atmungsaktiv, Farbe: warngelb/marine, Material: 100% Polyester (Mascotex®), Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
L
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke l, si jacke, mascot sicherheitsjacke, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken, Schutzjacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 173,77*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 174,66*
Sonstiges
Mascot
00930-880
ab € 173,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.