Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklappliege,2-teilig,Kopfteil verstellb,bis 150 kg,pastellgelb,1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24219
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Wandklappliege,2-teilig,Kopfteil verstellb,bis 150 kg,pastellgelb,1900x700x680mm

Wandklappliege, 2-teilig, Kopfteil ist verstellbar, Belastbarkeit bis 150 kg, Farbe:pastellgelb, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
pastellgelb
Weitere Suchbegriffe: wandklapp ruheraumliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 447,37*
€ 508,50*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 499,03*
€ 561,90*
Lager 114
Frei Haus
ab € 563,43*
€ 635,80*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,80*
€ 756,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,05*
€ 731,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,98*
€ 713,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 315,91*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,07*
Zubehör
HexArmor
6001009
ab € 83,77*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 15,14*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,67*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0147-GE
ab € 327,67*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,38*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-GE
ab € 330,87*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0143-GE
ab € 493,69*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0146-MBR
ab € 446,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.