Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sandale VD PRO 1000, S1 SRC, Kat.II, schwarz/hellblau, XXB, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-247145
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1000ESD2X45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
STEITZ ESD-Sandale VD PRO 1000,S1 SRC,Kat.II,schwarz/hellblau,XXB,Größe 45

STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 1000, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Klettverschluss, Echtleder-Brandsohle, SECURA VARIO® SYSTEM Fersendämpfung, durchgängige, austauschbare ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage, rutschhemmende TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/hellblau,Material: Textil/Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Weite: XXB, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, steitz secura sandale en iso 20345:2011 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, ESD-Schuhe, Arbeitsschuhe, Schutzschuhe, Sicherheitssandale, Schuhe, Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,15*
€ 176,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,19*
€ 169,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,83*
€ 153,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,79*
€ 131,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,18*
€ 119,21
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB36P
ab € 99,94*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB37P
ab € 99,58*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB38P
ab € 100,08*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB39P
ab € 99,66*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB40P
ab € 100,02*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB41P
ab € 100,27*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB42P
ab € 99,53*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB43P
ab € 99,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB44P
ab € 99,57*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB45P
ab € 99,39*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB46P
ab € 100,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB47P
ab € 99,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESD2X36P
ab € 99,57*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESD2X37P
ab € 99,63*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESD2X38P
ab € 99,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.