Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh-Spikes TREX™ 6300, 8 robuste Stahlstollen, schwarz, Größe XL (44,5-48,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250210
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16755
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Schuh-Spikes TREX™ 6300,Kat.I,8 robuste Stahlstollen,schwarz,Größe XL(44,5-48,5)

Schuh-Spikes TREX™ 6300, Kategorie I, werden über die Schuhe gezogen und Spikes an der Schuhsohle fixiert, dadurch wird die Rutschgefahr beim Gehen auf glattem Untergrund gemindert, mit 8 robusten Stahlstollen, dehnbares Gummi für eine gute Passform, flexibel bis -40°C, Farbe: schwarz, Größe: XL (für Schuhgröße 44,5-48,5)
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuh spikes xl, schuh krallen, ergodyne schuhspikes, Spikes, Rutschschutz, Eiskrallen, Antirutsch, Persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe, Pflegemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,72*
€ 17,50*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 27,74*
€ 37,67*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 45,57*
€ 60,88*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.