Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251020
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10010-194-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton,EN 342,343,schwarzblau,Polyester,Größe M

MASCOT Wetterschutz-Parka Dayton, Schutz gegen Kälte gemäß EN 342 Klasse 3/2, wasserdicht gemäß EN 343 Klasse 3/1, gefütterte, abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, Zwei-Wege-Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknöpfen, 2 Brust- und 2 Harmonikataschen mit Patte, Innentasche, Rippenbündchen, herausnehmbares Innenfutter, Druckknopfverschluss an den Handgelenken, regulierbarer Gummizug am Bund, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209840004
ab € 93,03*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,32*
Sonstiges
Mascot
10010-194-010
ab € 93,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.