Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Fixierbinde, DIN 61634, DIN 13157, 400x6cm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25103
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR03049
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
SÖHNGEN® Fixierbinde, DIN 61634, DIN 13157, 400x6cm, 10/VE

SÖHNGEN® Fixierbinde, gemäß DIN 61634, DIN 13157, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Maße: 400 x 6 cm, 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Nachfüllpacks
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde söhngen 4m x 6cm, fixierbinde, söhngen fixierbinde, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, Mullbinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 9,00*
€ 13,91*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,41*
€ 18,69*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.