Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240, S2, SRA, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-252744
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240,S2 SRA,Kat.II,schwarz,Größe 44

ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh Business MEN 33240, S2, SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht nach EN 61340, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Schnür-System, rutschhemmende Gummisohle, Farbe: schwarz, Material: Leder, feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Gewicht: 1200 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
44
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,04*
€ 202,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,21*
€ 195,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,35*
€ 153,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,02*
€ 139,25
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
33240
ab € 93,66*
Sonstiges
Abeba
33240
ab € 116,54*
Sonstiges
Abeba
33240
ab € 116,42*
Sonstiges
Abeba
33240
ab € 117,14*
Sonstiges
Abeba
33240
ab € 116,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.