Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Vitaform 3620, blau, Vollrindleder, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-253444
Hersteller:
     Vitaform
Herst.-Nr.:
     3620
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandalen
ESD-Sandale Vitaform 3620, Kat.II, blau, Vollrindleder, Größe 44

ESD-Sandale Vitaform 3620, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340-4-3, mit Fersenriemen, Verschluss mittels 3 Dornschließen, anatomisch geformtes Luftpolsterfußbett aus Naturkork, mit weichem Verlourslederbezug, ableitfähige EVA-Sohle, Farbe: blau, Sohlenfarbe: weiß, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 524 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuh, Schutzkleidung, Schuhe, Clog, Rindleder, Vollrindleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vitaform
3620
ab € 50,92*
Sonstiges
Vitaform
3620
ab € 51,00*
Sonstiges
Vitaform
3620
ab € 50,51*
Sonstiges
Vitaform
3620
ab € 50,63*
Sonstiges
Vitaform
3620
ab € 50,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.