Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklappliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, hellgrau, 1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25472
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0143-HGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Wandklappliege,3-tlg.,Kopf/Fuß verstellbar,bis 150 kg,hellgrau,1900x700x680mm

Wandklappliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil verstellbar, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Belastbarkeit: bis 150 kg, Farbe: hellgrau, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: ultramedic wand-klappliege, wand- klappliege, wandklappliege grau, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 492,93*
€ 561,99*
Lager 114
Frei Haus
ab € 579,36*
€ 652,43*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,35*
€ 732,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,36*
€ 689,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,30*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.