Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheitsstiefel JobGUARD, Kat.II, S5 SRC, schwarz, Acifort®, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-255243
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     NA2HD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheitsstiefel JobGUARD, Kat.II, S5 SRC, schwarz, Acifort®, Größe 43

DUNLOP Sicherheitsstiefel JobGUARD, Kategorie II, S5 SRC AN, gemäß EN ISO 20345, Stahlzwischensohle, Stahlkappe, schmutzabweisende und rutschfeste Laufsohle, öl-, benzinbeständig, Farbe: schwarz, Material: Acifort®, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
40
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,20*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,13*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,14*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,27*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,23*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,14*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,12*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,19*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,35*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,25*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,16*
Sonstiges
Dunlop
NA2HD01
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.