Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kat.II, Innenhandbeschichtung, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-257130
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kat.II, Innenhandbeschichtung, Größe 10

Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3132A, hoherTragekomfort, keine Nähte, sehr gutes Fingerspitzengefühl, Innenhandbeschichtung, mit elastischem Strickbund, Waschmaschinenfest bis 40°C, Farbe: grau, Material: Polyurethan, Nylonfutter, Latex im Strickbund, Länge: 255 mm, Größe 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11601090
ab € 1,23*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,62*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,63*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.