Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe S (46)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25848
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00573-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Sportunterhemd
Unterhemd
MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe S (46)

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, runder Ausschnitt, Bündchen am Ärmelende, schweißtransportierend, passt sich den Körperbewegungen an, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: S (46)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Unterhemden, unterhemd langarm, unterhemd, mascot unterhemd, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhemden, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionsunterhemd, Persönliche Schutzausrüstung, Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628002790
ab € 25,98*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 33,95*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,13*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,05*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.