Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Unterziehkleidung
>
Unterwäsche
>
Unterhose
>
Herrenunterhose
>
Artikel
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe XL (56)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-25958
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
00572-350-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe XL (56)
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, Bündchen am Beinende, mit Hosenschlitz,schweißtransportierend, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: XL (56)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe:
Unterhosen
,
mascot unterhose
,
unterhose
,
unterhose xl
,
Schutzausrüstungen
,
Thermo-Unterhosen
,
Schutzkleidung
,
Funktionsunterwäsche
,
Funktionshose
,
Hose
,
Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT 00572-350-01 Hosen Navy
Mascot
5708628002721
ab € 25,26*
Sonstiges
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe 3XL (62)
Mascot
00573-350-01
ab € 34,47*
Sonstiges
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe M (50)
Mascot
00572-350-01
ab € 30,03*
Sonstiges
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe S (46)
Mascot
00572-350-01
ab € 30,14*
Sonstiges
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe XXL (58)
Mascot
00572-350-01
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen