| |
|
| Artikel-Nr.: 114-26880 Herst.-Nr.: BR 010 900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 3-teilig, 30 l
Notduschen-Prüfwagen, gemäß BGR 120, für die monatliche Funktionsprüfung von Notduschen, 3-teilig zerlegbar, platzsparende Lagerung, Tankinhalt: 30 Liter, Gewicht: ca. 7kg, Höhe: 210 cm, Ø Trichter: 44 cm Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Notduschen | Farbe Erste Hilfe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Körperduschen, Körperschutz, Funktionsprüfung, Notduschen-Funktionsprüfung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,55* | € 224,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 217,56* | € 257,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,84* | € 269,84* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,65* | € 292,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|