Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Cargohose Houston, dunkelblau, Mischgewebe, Schrittlänge 76cm, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-284044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10179-154-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Cargohose Houston, dunkelblau, Mischgewebe, Schrittlänge 76cm, Größe 44

MASCOT Cargohose Houston, gemäß EN ISO 15797, niedrige Taille, formgeschnittener Bund, verstellbare Hammerschlaufe, verstärkte Zollstocktasche, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, waschbar bis 60°C, Hosenbeine ergonomisch geformt, höhenregulierbare Knietasche mit Patte und Eingriff von oben, Farbe: dunkelblau, Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 260 g/qm, Schrittlänge: 76 cm, Größe: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose 44, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,41*
€ 59,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 59,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,61*
€ 59,23*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 61,43*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 41,80*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.