Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Handelswaren - Sortiment
>
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Betriebsanlagen-Kennzeichnungssysteme
>
Zubehör
>
Artikel
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 105x18x2mm, Ø13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-2872
Hersteller:
Ensigma Deutschland
Herst.-Nr.:
241 1114
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Hinweiskennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Schilderträger
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 105x18x2mm, Ø13mm
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger an Flanschen oder Metallkonstruktionen, biegsam, Material: Aluminium, Format: 105 x 18 x 2 mm, Durchmesser: 13 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Betriebsanlagen-Kennzeichnungssysteme
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium
,
Schildermontage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 105x22x2mm, Ø17mm
Ensigma Deutschland
241 1115
ab € 2,59*
Sonstiges
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 200x22x2mm, Ø17mm
Ensigma Deutschland
241 1119
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen