Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspiegel, rahmenlos, 4 Bohrlöcher, Acrylglas, 800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29
Hersteller:
     Daresco
Herst.-Nr.:
     4.9142.680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Flachspiegel, rahmenlos, 4 Bohrlöcher, Acrylglas, 800x600mm

Flachspiegel, für die Verspiegelungen von großen Flächen, rahmenlos, zum Aufschrauben mit 4 vorgebohrten Löchern oder zum Aufhängen mit Ketten, Material: Acrylglas, Materialstärke: 3 mm, Maße: 800 x 600 mm, Gewicht: 1 kg, Lieferung ohne Knotenkette zum Abhängen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, flachspiegel, Verkehrsspiegel, Industriespiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Daresco
4.9142.460
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.