Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29688 Herst.-Nr.: 7000108175 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ PELTOR™ Kinnriemen GH4, für Schutzhelm G3000, 3-Punkt-Befestigung
3M™ PELTOR™ Kinnriemen GH4, mit 3-Punkt-Befestigung, gewährleistet einen sicheren und festen Halt des 3M™ PELTOR™ Schutzhelms G3000 mit Uvicator Sensor, der Kinnriemen ist individuell verstellbar und problemlos an der Innenausstattung zu befestigen, Farbe: schwarz, Material: Textilband, Gewicht: ca. 84 g Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Zubehör | Farbe Bekleidung: | Schwarz | Gewicht: | <100 g | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmzubehör, Befestigungsbänder, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, Zubehör für Bauarbeiterhelme, Zubehör für Arbeitsschutzhelme, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,24* | € 7,12* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 8,16* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 8,23* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,25* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,10* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|