Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheliege, 2-teilig, Belastbarkeit bis 200 kg, schwarz, 1900x700x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30132
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0147-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheliege, 2-teilig, Belastbarkeit bis 200 kg, schwarz, 1900x700x500mm

Ruheliege, 2-teilig, Kopfteil ist verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, Farbe: schwarz, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50mm, Maße: 1900 x 700 x 500 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 317,50*
€ 357,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 395,31*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 395,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 405,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 428,12*
€ 479,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,12*
€ 509,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001096
€ 355,96*
Zubehör
Söhngen
6001501S
€ 30,33*
Zubehör
Söhngen
6001131
€ 13,52*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
€ 22,92*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
€ 43,54*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-SW
€ 369,52*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0155-SW
€ 393,19*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0143-SW
€ 558,93*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0146-SW
€ 501,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.