Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Klebeband beschreibbar
>
Artikel
Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, wasserfest, rot, Textil, 30mm, 50m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-30883
Hersteller:
Gerlinger
Herst.-Nr.:
25805008
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband,universell einsetzb.,wasserfest,rot,Textil,30mm,50m/Rolle
Gewebe-Klebeband, universell einsetzbar, leicht abreißbar, formanpassungsfähig, stark, wasserfest, gute Abriebfestigkeit, nicht-korrosiver Kleber, beschriftbar, RoHS-konform, Farbe: rot, Material: polyethylenbeschichtetes Textilband mit stark haftendem Kleber, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Bruchdehnung: 7-10%, Breite: 30 mm, Länge: 50 m
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Technische Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
,
Klebeband beschreibbar
,
Reparaturband
,
gewebeband 30mm x 50m rot
,
beschreibbares klebeband
,
beschreibbares klebeband rot
,
Gewebebänder
,
Klebeband
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,45*
€ 32,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumocolor® permanent special 319 Permanent-Spezialstift F, schwarz
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen