Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic, gefüllt, zur Wandmontage, Kunststoff, 430x253x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310902
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     51701 KROSCHKE-BOX / 5170
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanweisung MD
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic, gefüllt, zur Wandmontage, 430x253x92mm

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic, gefüllt, zur Wandmontage mit staubdichtem Klappdeckel, flexibel und übersichtlich, leicht zugänglich, Inhalt: 2 x 500 ml Augenspüllösung NaCl, 1 x 200 ml Augenspülung pH Neutral, 5 x 20 ml QuickRinse AugenspülampullenNaCl, 1 Pflasterspender QuickFIX mit 45 elastischen Pflastern, Material: aus schlagfestem Kunststoff mit transparentem Klappdeckel, Maße: 430 x 253 x 92 mm, Lieferung inklusive QuickGuide Anleitung und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Marke:
Plum
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, plum erste-hilfe-station, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Verbandkästen, plum, Kunststoff, gefüllt, Basic, Sprühflasche
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,65*
€ 77,19*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 65,80*
€ 79,55*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 79,90*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 68,37*
€ 81,90*
Lager 114
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 149,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Plum
5508
ab € 46,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.