Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsmantel
>
Artikel
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 56
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-310959
Hersteller:
Delta Vertrieb
Herst.-Nr.:
BBB-KRO-HMS7390W-056
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 56
Herrenmantel, Spezifikation 7390B, mit Stehkragen, 2 Seitentaschen, 40 cm Rückenschlitz mit Untertritt, Ärmel mit breitem Strickbündchen, 6 verdeckte Druckknöpfe, knielang, Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: 210 g/qm, Größe: 56
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Arbeitsmäntel
Weitere Suchbegriffe:
Herrenmantel
,
arbeitskittel weiß herren
,
herrenkittel weiß
,
herrenkittel
,
Laborkittel
,
Arbeitskleidung
,
Berufsbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Mantel
,
Kittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 46
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-046
€ 76,21*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 48
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-048
€ 76,08*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 50
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-050
€ 76,21*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 52
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-052
€ 76,17*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 54
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-054
€ 76,21*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 58
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-058
€ 76,44*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 60
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-060
€ 76,17*
Sonstiges
Herrenmantel,Spezifikation 7390B,Stehkragen,Armbündchen,weiß,Baumwolle,Größe 62
Delta Vertrieb
BBB-KRO-HMS7390W-062
€ 76,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.