Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Fußbett
>
Artikel
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX Pro, 726771, S3 SRC, schwarz, Größe 45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-315145
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
726771
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX Pro,726771,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 45
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX Pro, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige ESD-Einlegesohle PRO black, TPU/PU Laufsohle TRAINERS, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, metall- und lederfreie Ausstattung, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
45
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
elten halbschuhe s3 gr. 45
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle elten
,
Schutzausrüstungen
,
SRC
,
ESD
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Fußschutz
,
Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,82*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,28*
€ 158,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,87*
€ 154,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,56*
€ 141,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,93*
€ 121,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stokoderm foot care [STOKO FOOT CARE®] 100-ml-Pumpspray-Flasche
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen